Beli modena water heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Gas Water Heater Instant FAST R (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Gas Water Heater Instant FAST R (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Waktu pemanasan lebih cepatKeamanan lebih baikDengan 2 tipe instalasi:- Tanpa keran pencampur (Direct)- Dengan keran pencampur (Indirect)
    atribut:
    • Lighter Technology: Direct Mechanic
    • Gas Type: LPG
    • Battery Type: 2x1.5 Volt LR 20
  2. Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  3. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  4. MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1- Flue Exhaust- Optional LED Display- Electronic ignition
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 492x320x140
    • Color: White
  5. Ariston Electric Water Heater Slim 2 (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Ariston Electric Water Heater Slim 2 (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Suhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu amandan ideal (40° - 45°)Auto DiagnosisPeringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produkItalian DesignDesain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  6. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  7. Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  8. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  9. Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  10. Stiebel Eltron Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Stiebel Eltron Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Stiebel Eltron merupakan Water Heater no. 1 dari Jerman. Water Heater Stiebel Eltron memiliki keungulan masa pemakaian yang tahan lama karna menggunakan komponen berkualitas dari Jerman, Selain itu penggunaan sangat aman dengan adanya perlindungan ganda dari CLL ( pembatas kebocoran Arus dan ELCB ( ( Pemutus Kebocoran Arus ke Tanah ) serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan karna untuk mengotrol suhu menggunakan tombol yang disertai LED indikator suhu pada bagian depan. dan mililiki pilihan suhu hingga 75 derajat Celcius ,Pengaturan suhu yang akurat dengan penggunaan termostat kapiler dan sudah lulus SNI.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
Daftar Harga modena water heater Terbaru October 2026
MODENA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Ariston Gas Water Heater Instant FAST R (Pemanas Air Gas)Rp2.899.900
Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)Rp1.799.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.099.900
Ariston Electric Water Heater Slim 2 (Pemanas Air Elektrik)Rp3.399.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Ariston Electric Water Heater Pro ECO Cylinder (Pemanas Air Elektrik)Rp4.799.900
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait